Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100719
Cod. Produttore
4100719
Cod. EAN
8025241047852

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 60mA
  • Potenza: 1.5W
  • Tipo lampadina: BA7S
  • Applicazioni: elettriche e quadri
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4100719
Descrizione del produttore: Lampadina BA7S con dimensioni 7x20 mm, progettata per funzionare a 24V e con una corrente di 60mA. Questa lampadina da 1.5W è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici e quadri di controllo, combina prestazioni costanti con un design compatto e robusto.