›

LAMP.BA15S 25X48 6V 15W

Cod. Rexel WX4110800
Cod. Produttore 4110800
Cod. EAN 8025241075299

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 15 W
  • Durata: lunga
  • Uso: bassa tensione
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4110800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni compatte 25x48 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 15 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La sua struttura è studiata per garantire una lunga durata e un funzionamento efficiente in dispositivi a bassa tensione.
LAMP.BA15S 25X48 6V 15W