Prodotti /

Cod. Rexel
WX4130064
Cod. Produttore
4130064
Cod. EAN
8025241076319

Informazioni di prodotto

  • Base: B22d
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 40W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4130064
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Lampada alogena B22d con dimensioni compatte di 45x70 mm, progettata per funzionare con una tensione di 130V e una potenza di 40W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità, questa lampada garantisce prestazioni costanti e una lunga durata. La base B22d assicura una facile installazione e compatibilità con diversi apparecchi elettrici, rendendola una scelta versatile per l'illuminazione.