Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAETC120L
Cod. Produttore
ETC120L
Cod. EAN
8006588027936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Lama ricambio ETC120
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Taglio canali max 120x120 mm
  • Compatibilità: Strumento ETC120
  • Precisione: Tagli precisi e senza sbavature
  • Durata: Alta resistenza e affidabilità
  • Serie: ETC
  • Utilizzo: Facile sostituzione rapida
Descrizione del produttore: Lama di ricambio progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di taglio elettrico. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per l'uso con strumenti specifici, facilita la sostituzione rapida e sicura, mantenendo elevati standard di efficienza nel lavoro elettrico. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono un componente essenziale per professionisti che richiedono qualità e affidabilità nelle applicazioni tecniche.

adatto per

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

forma della lama

Lama trapezoidale

Produttore

Lama ricambio ETC120 precisione durata taglio elettrico professionale