Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE38PFR-TR0
Cod. Produttore
SE38PFR-TR0
Cod. EAN
0074983222094

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata estensibile ritardata a
The SE38PFR-TR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible. The open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Flame-Retardent Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 0.38" (9.5 mm), 200' (61 m) long. Color Black with White thread. 1 per package.

Produttore

SE38PFR-TR0 Guaina intrecciata, nera, FR (PET), diametro nominale 00,96 cm , 200', PK1