Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LE1015GZS
Cod. Produttore
LE1015GZS
Cod. EAN
4690309107416

Informazioni di prodotto

L5 Variatore di quota 500x100 ZS
Il variatore di quota ? un accessorio con cui ? possibile alzare o abbassare il percorso della passerella. Realizzato in acciaio zincato Sendzimir. La massima variazione di quota ? 30 cm.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

larghezza della scala portacavi

500 mm

altezza della scala portacavi

100 mm