Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
S3LL1020HDZ
Cod. Produttore
LL1020HDZ
Cod. EAN
8033603101210

Informazioni di prodotto

L5 Pass. traversini 200x100 sp. 15/10 ZC
Le passerelle a scaletta sono prodotte con l'innovativo sistema di clinciatura, che permette di assemblare i componenti tramite la deformazione locale dei materiali, senza comprometterne il rivestimento di zincatura. Adatta ad applicazioni pesanti. Conforme alla norma EN 61537.

superficie

zincato a nastro

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

fissaggio dei pioli

con rivetta tura cieca

perforazione laterale

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

19700 mm²

interasse dei pioli

250 mm