› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L20

Cod. Rexel LEC362532
Cod. Produttore C362532
Cod. EAN 8009561569539

Informazioni principali

  • Descrizione: GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L20
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Tipo: Coperchio derivazione piana a T
  • Fissaggio: Clip 8236000
  • Serie: LEC362532

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio derivazione piana a T larghezza 200 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L20