› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-COPERCHIO CURVA PIANA 90 R450 L200Z

Cod. Rexel LEC362512
Cod. Produttore C362512
Cod. EAN 8009561569485

Informazioni principali

  • Serie: GLO4
  • Curva piana 90°
  • Larghezza 200 mm
  • Raggio 450 mm
  • Zincato a caldo
  • Fissaggio con clip
  • Materiale resistente
  • Adatto per canalizzazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio curva piana larghezza 200 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

GLO4-COPERCHIO CURVA PIANA 90 R450 L200Z