› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L30

Cod. Rexel LEC362533
Cod. Produttore C362533
Cod. EAN 8009561569546

Informazioni principali

  • Descrizione: GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L30
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Fissaggio: Clip 8236000
  • Tipo: Coperchio derivazione piana
  • Forma: Derivazione a T
  • Serie: LEC362533

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio derivazione piana a T larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L30