Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /
Informazioni di prodotto
esecuzione
senza connettore
superficie
zincato a nastro
esecuzione del piolo
profilo forato
materiale
acciaio
esecuzione del montante laterale
profilo piatto
esecuzione simmetrica
raggio interno
300 mm
larghezza della scala portacavi
400 mm
altezza della scala portacavi
100 mm
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: OCPAP409BR Cod. Produttore: PAP409BR Cod. EAN: 8024873361794
Cod. Rexel: OC2ISC4125 Cod. Produttore: 2ISC4125 Cod. EAN: 8024873306375
Cod. Rexel: ABD1M15RS485 Cod. Produttore: D1M15RS485 Cod. EAN: 6941593481163
Cod. Rexel: OC5ELMO-185-BL Cod. Produttore: 5ELMO-185-BL Cod. EAN: 8024873306900
Cod. Rexel: PG110342Z0LAC Cod. Produttore: 110342Z0LAC Cod. EAN: 8029345127069
Cod. Rexel: OCPBP110 Cod. Produttore: PBP110 Cod. EAN: 8024873361800
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te