Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
esecuzione
senza connettore
superficie
zincato a nastro
esecuzione del piolo
profilo forato
materiale
acciaio
esecuzione del montante laterale
profilo piatto
esecuzione simmetrica
raggio interno
300 mm
larghezza della scala portacavi
altezza della scala portacavi
100 mm
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: SX1040205 Cod. Produttore: 1040205 Cod. EAN: 8032887001025
Cod. Rexel: SX1040204 Cod. Produttore: 1040204 Cod. EAN: 8032887001018
Cod. Rexel: SX1040203 Cod. Produttore: 1040203 Cod. EAN: 8032887001001
Cod. Rexel: SX1040202 Cod. Produttore: 1040202 Cod. EAN: 8032887000998
Cod. Rexel: SX1040054 Cod. Produttore: 1040054 Cod. EAN: 8032887000783
Cod. Rexel: SX1040052 Cod. Produttore: 1040052 Cod. EAN: 8032887000769
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te