Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3LE1313HDZ
Cod. Produttore
LE1313HDZ
Cod. EAN
8033603103931

Informazioni di prodotto

L5 Curva salita/discesa 300x100 ZC
La curva salita/discesa della serie L5 permette di creare qualsiasi variazioni di piano. Composta da 3 variatori di quota uniti da uno snodo verticale.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

alluminio

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

larghezza della scala portacavi

300 mm

altezza della scala portacavi

100 mm