› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L2/10 230 FF 4 TT

Cod. Rexel ZP202240
Cod. Produttore 202240
Cod. EAN 8054890321730

Informazioni principali

  • Tipo protezione: SPD Tipo 2
  • Tensione nominale: 230V
  • Configurazione: 2 in 1
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Serie: ZP202240
  • Uso: Affidabile e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo ZP202240 è un interruttore di protezione con un design innovativo, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è dotato di una protezione contro le sovratensioni di tipo 2, che lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua configurazione 2 in 1 permette una facile integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e praticità. Con una tensione nominale di 230V e una robusta costruzione, il ZP202240 è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando performance ottimali nel tempo. La sua installazione semplice e la compatibilità con vari accessori elettrici lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
L2/10 230 FF 4 TT
€ 291,64 x 1 pz.
(pz.)