› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 3/30 230 FF 3+1

Cod. Rexel ZP200141
Cod. Produttore 200141
Cod. EAN 8054890320474

Informazioni principali

  • Tipo SPD: Tipo 2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Configurazione: 3+1 poli
  • Corrente nominale: 30 kA
  • Serie: ZP200141
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Protezione: Sovratensioni e picchi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ZP200141 è un dispositivo avanzato per la protezione e la gestione delle linee elettriche, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità. Con una configurazione che include un SPD di tipo 2, questo dispositivo è in grado di proteggere le apparecchiature elettriche da sovratensioni e picchi di corrente, contribuendo a preservare l'integrità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione delle apparecchiature è fondamentale. Il design compatto consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per i professionisti del settore elettrico. Con il ZP200141, si ottiene una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni, assicurando la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.
L 3/30 230 FF 3+1
€ 314,51 x 1 pz.
(pz.)