› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L2/20 230 1+1 CLASSE II 20KA MON.

Cod. Rexel ZP200023
Cod. Produttore 200023
Cod. EAN 8054890322331

Informazioni principali

  • Tipo: SPD Tipo 2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 20 kA
  • Configurazione: 1+1
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Installazione: Compatta
  • Serie: L 2/20
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo L 2/20 230 1+1 SPD TIPO 2 IN 20 K rappresenta una soluzione innovativa per la protezione contro le sovratensioni. Progettato per garantire un'elevata sicurezza negli impianti elettrici, questo SPD (Surge Protective Device) di tipo 2 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, proteggendo le apparecchiature da picchi di tensione pericolosi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e affidabilità superiori, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua configurazione compatta lo rende facile da installare in spazi ristretti. Questo dispositivo è un elemento essenziale per chi desidera proteggere i propri investimenti e garantire la continuità operativa delle apparecchiature elettriche. Con un design pensato per l'efficienza, il L 2/20 230 1+1 SPD TIPO 2 IN 20 K è la scelta perfetta per una protezione efficace e duratura.
L2/20 230 1+1 CLASSE II 20KA MON.
€ 112,64 x 1 pz.
(pz.)