Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
ZP207141
Cod. Produttore
207141
Cod. EAN
8054890320825

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 e T2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Configurazione: 3+1
  • Corrente nominale: L 7/30
  • Serie: ZP207141
  • Protezione: FF
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Installazione: Facile e robusta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto ZP207141 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni di tipo T1 e T2. Questo dispositivo è dotato di un design robusto e di una struttura che consente una facile installazione in vari contesti, sia residenziali che industriali. La sua compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Inoltre, il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili. Con ZP207141, gli utenti possono contare su una protezione affidabile e duratura per i loro impianti elettrici.

Produttore

L7/30 230 FF 3+1

€ 450,64 x 1 pz.
(pz.)