› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

L 13/40 M230 FF 41

Cod. Rexel ZP204140
Cod. Produttore 204140
Cod. EAN 8054890320696

Informazioni principali

  • Serie: ZP204140
  • Tensione: 230 V
  • Struttura: rigida
  • Protezione: IP elevato
  • Standard: NEMA, EN
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Uso: interno/esterno
  • Applicazioni: industriali, civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ZP204140 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, presenta una struttura rigida che garantisce stabilità durante l'installazione e l'uso. La sua colorazione standard facilita l'identificazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per connessioni che richiedono un elevato grado di protezione IP e conformità alle normative di sicurezza come NEMA e EN. La finitura superficiale e il materiale del rivestimento assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Questo cavo è compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica e si presta a installazioni sia in ambienti interni che esterni. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio in impianti industriali, civili e commerciali, garantendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche.
L 13/40 M230 FF 41
€ 606,30 x 1 pz.
(pz.)