› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 7/30 230 FF 1+1

Cod. Rexel ZP207121
Cod. Produttore 207121
Cod. EAN 8054890320788

Informazioni principali

  • Tipo protezione: 1+1 SPD T1 e T2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 7/30 kA
  • Grado protezione: FF
  • Serie: ZP207121
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ZP207121 è un dispositivo altamente versatile e robusto, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Con una configurazione di tipo 1+1, questo dispositivo è in grado di fornire una protezione efficace in ambienti sia di tipo T1 che T2. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura durabilità e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Il dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica, rendendolo una scelta perfetta per impianti industriali e commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è in grado di operare in condizioni ambientali avverse, mantenendo sempre prestazioni elevate. La semplicità d'uso e la manutenzione ridotta lo rendono un elemento indispensabile per ogni sistema elettrico.
L 7/30 230 FF 1+1