›

L10 MA-M SPORT. APR. C-MOLLA--

Cod. Rexel WX7590788
Cod. Produttore 7590788
Cod. EAN 8025241144575

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Funzione apertura: a molla
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Installazione: compatta
  • Applicazione: civile e industriale
  • Serie: L 10 MA-M SPORT
  • Intervento: rapido e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico da 10 ampere con funzione di apertura a molla, progettato per garantire un’elevata protezione elettrica in impianti civili e industriali. Questo dispositivo assicura un rapido intervento in caso di sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. La tecnologia a molla facilita un’apertura affidabile e immediata, mentre la struttura compatta permette un’installazione semplice e versatile. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, rappresenta una soluzione efficace per mantenere la continuità e la sicurezza del flusso elettrico.
L10 MA-M SPORT. APR. C-MOLLA--