Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
ZP210116
Cod. Produttore
210116
Cod. EAN
8054890321051

Informazioni di prodotto

L 3/40 PV Y 600 t ff SPD Tipo 2 In 20 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di protezione contro le sovratensioni ZP210116 è progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovratensioni di tipo 2, assicurando la salvaguardia degli apparecchi elettronici collegati. La sua tensione nominale di 600 V e la configurazione L 3/40 PV lo rendono adatto per applicazioni residenziali e industriali. Questo dispositivo si integra facilmente nei quadri elettrici, contribuendo a mantenere la continuità operativa e a prevenire danni causati da picchi di tensione improvvisi.

Produttore

Interruttore protezione sovratensioni Tipo 2 L 3/40 PV 600 V 20 kA per impianti elettrici residenziali e industriali