› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 3/30 230 FF 4

Cod. Rexel ZP200140
Cod. Produttore 200140
Cod. EAN 8054890320467

Informazioni principali

  • Tipo: SPD TIPO 2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 30 kA
  • Numero poli: 4
  • Serie: L 3/30
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Semplice e intuitiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni L 3/30 230 FF 4 SPD TIPO 2 IN 30 K rappresenta una soluzione avanzata per la salvaguardia dei tuoi impianti elettrici. Progettato per garantire un'ottima protezione contro i picchi di tensione, questo dispositivo è essenziale in qualsiasi sistema elettrico, sia residenziale che commerciale. La sua costruzione robusta e il design efficiente assicurano una lunga durata e un'affidabilità costante. Grazie alla sua capacità di gestire fluttuazioni di tensione, il dispositivo contribuisce a proteggere apparecchiature sensibili, prolungando la loro vita utile e riducendo i costi di manutenzione. Con un'installazione semplice e un funzionamento intuitivo, è l'alleato ideale per ogni professionista del settore elettrico.
L 3/30 230 FF 4