› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 3/30 230 FF 1+1 SPD TIPO 2 IN 30

Cod. Rexel ZP200121
Cod. Produttore 200121
Cod. EAN 8054890320443

Informazioni principali

  • Tipo: SPD Tipo 2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 30 kA
  • Configurazione: 1+1
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ZP200121

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ZP200121 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione di tipo 2, questo dispositivo è in grado di gestire tensioni fino a 230 V, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e commerciali. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando un'elevata resistenza e durata nel tempo. L'installazione è semplificata grazie al design intuitivo, che consente un rapido montaggio. Inoltre, il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una protezione efficace contro le sovratensioni e contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati. Con una protezione affidabile e una facilità d'uso, ZP200121 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e durature nel campo elettrico.
L 3/30 230 FF 1+1 SPD TIPO 2 IN 30
€ 157,26 x 1 pz.
(pz.)