› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 25/100 230 T FF 3+1

Cod. Rexel ZP215141
Cod. Produttore 215141
Cod. EAN 8054890321419

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25 cm
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 230 V
  • Protezione sovratensioni: T1 e T2
  • Configurazione: 3+1 SPD
  • Tipo dispositivo: FF
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Serie: ZP215141

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ZP215141 è un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza elettrica in diverse applicazioni. Con una lunghezza di 25 cm e una capacità di 100 A, questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione contro le sovratensioni di tipo T1 e T2, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza è garantita da materiali di alta qualità, progettati per resistere a condizioni di lavoro impegnative. Inoltre, il dispositivo supporta una tensione di 230 V, assicurando un funzionamento efficiente e affidabile. Grazie alla sua versatilità, il ZP215141 è perfetto per l'integrazione in impianti elettrici esistenti, offrendo una soluzione sicura e duratura per la protezione delle apparecchiature elettriche.
L 25/100 230 T FF 3+1