› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 2/20 230 3+1 SPD TIPO 2 IN 20 K

Cod. Rexel ZP200025
Cod. Produttore 200025
Cod. EAN 8054890322348

Informazioni principali

  • Tipo: SPD Tipo 2
  • Corrente nominale: 20 kA
  • Tensione nominale: 230 V
  • Configurazione: 3+1 poli
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Compatto
  • Serie: ZP200025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ZP200025 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 2, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Con una capacità di scarica di 20 kA e una configurazione a tre poli più uno, è ideale per proteggere gli impianti da eventi atmosferici e sovratensioni accidentali. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Il design compatto permette di integrarlo facilmente nei quadri elettrici esistenti, senza compromettere lo spazio. Grazie alla sua affidabilità e prestazioni elevate, il ZP200025 rappresenta una scelta sicura per chi cerca di proteggere le proprie apparecchiature elettriche.
L 2/20 230 3+1 SPD TIPO 2 IN 20 K
€ 184 x 1 pz.
(pz.)