› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 2/10 230 FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 1

Cod. Rexel ZP202220
Cod. Produttore 202220
Cod. EAN 8054890321723

Informazioni principali

  • Tipo: SPD Tipo 2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 10 kA
  • Configurazione: L 2/10 230 FF
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Installazione: Montaggio semplice
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: ZP202220

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo ZP202220 è un interruttore di protezione di tipo 2, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo interruttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni elettriche, rendendolo un elemento essenziale per la protezione dei circuiti. Con una configurazione di montaggio semplice, è facile da integrare in qualsiasi sistema elettrico esistente. Il design compatto consente un'installazione efficiente anche in spazi ristretti. Inoltre, il grado di protezione garantisce un utilizzo sicuro in ambienti critici, proteggendo i dispositivi collegati da eventuali picchi di tensione. La sua funzionalità è supportata da un'accurata progettazione, che assicura un'ottima risposta in caso di sovraccarico, rendendolo un alleato affidabile per la sicurezza elettrica.
L 2/10 230 FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 1
€ 145,82 x 1 pz.
(pz.)