› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

L 13/40 230 FF 3+1

Cod. Rexel ZP204141
Cod. Produttore 204141
Cod. EAN 8054890320702

Informazioni principali

  • Serie: ZP204141
  • Lunghezza: 13 cm
  • Larghezza: 40 mm
  • Tensione nominale: 230 V
  • Protezione sovratensioni: T1 e T2
  • Configurazione SPD: 3+1
  • Corrente di impulso IIMP: 1
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ZP204141 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una lunghezza di 13 cm e una larghezza di 40 mm, questo dispositivo è compatibile con tensioni di 230 V e offre una protezione contro le sovratensioni di tipo T1 e T2. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una robustezza e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 3+1 SPD lo rende particolarmente efficace nella protezione dei circuiti elettrici, contribuendo a prevenire danni da sovratensioni. Grazie al suo design funzionale, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la protezione delle apparecchiature.
L 13/40 230 FF 3+1