› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

KX04SBLOCKN CHIAVE UNIVERSALE LINEA

Cod. Rexel CBIS4SBLOCKN
Cod. Produttore IS4SBLOCKN
Cod. EAN 8017963226653

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: PPO
  • Codice doganale: 82057000
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Funzione: Chiave di sblocco
  • Compatibilità: Connettori Cabur linea 4
  • Serie: Linea 4
  • Sigla prodotto: IS4SBLOCKN

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo di CBIS4SBLOCKN, l'ultima innovazione nel settore della tecnologia domestica. Scoprite perché questo prodotto è un must-have per la vostra casa: - Tecnologia avanzata per una connettività senza rivali - Design elegante e moderno che si adatta a ogni ambiente - Realizzato con materiali di alta qualità per una durata eccezionale - Disponibile in diversi colori vivaci per soddisfare ogni gusto - Facile da installare e utilizzare, anche per i meno esperti Portate la vostra casa al livello successivo con CBIS4SBLOCKN e godetevi la comodità e l'efficienza che meritate. Descrizione del produttore: KX04SBLOCKN Chiave di sblocco per connettori Cabur linea 4

Caratteristiche tecniche

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

KX04SBLOCKN CHIAVE UNIVERSALE LINEA