Prodotti /

Cod. Rexel
CP7215383
Cod. Produttore
7215383
Cod. EAN
4012196834952

Informazioni di prodotto

  • Serie: PYROLINE® Con S
  • Materiale: Lamiera di collegamento
  • Tipi supportati: PLCS D060810, D090810
  • Funzione: Set di collegamento
  • Applicazione: Canale antincendio
  • Composizione: Sinistra e destra
  • Uso: Materiale di ricambio
  • Compatibilità: Accessori PYROLINE®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di collegamento come materiale di ricambio per il canale antincendio PYROLINE® Con S, tipo PLCS D060810 e tipo PLCS D090810 nonché gli accessori adatti, composti rispettivamente da una lamiera di collegamento a sinistra e a destra.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Larghezza esterna

70 mm

Altezza esterna

72 mm