Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6348904
Cod. Produttore
6348904
Cod. EAN
4012196168910

Informazioni di prodotto

Piastra di testa per profilato US 5 140x75x104 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto a soffitto per il montaggio su profilati US 5. In combinazione con il profilato US 5 è possibile realizzare in loco profilati di sospensione di qualsiasi lunghezza. Sono ugualmente adatti al fissaggio di passerelle a spalliera tipo SLM 50.

colore

Zinco

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per montaggio a soffitto

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

US 5 Series

Produttore

KUS 5 FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PR