Prodotti /

Cod. Rexel
CP6349056
Cod. Produttore
6349056
Cod. EAN
4012196191352

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI TESTA
  • Applicazione: Montaggio a soffitto
  • Compatibilità: Profilato US 7
  • Serie: US 7 Series
  • Materiale: NOX FT
  • Codice prodotto: CP6349056
  • Quantità consigliata: 390
  • Tipo: KU 7 NOX FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di testa per il montaggio a soffitto del profilato US 7.

colore

Zinco

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per montaggio a soffitto

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

US 7 Series