Prodotti /

Cod. Rexel
CP6349218
Cod. Produttore
6349218
Cod. EAN
4012196191598

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piastra di testa
  • Montaggio: a soffitto
  • Compatibilità: profilato US 7
  • Materiale: supporto in acciaio
  • Serie: US 7 Series
  • Uso: collegamento supporto
  • Quantità consigliata: 960
  • Codice prodotto: CP6349218

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di testa per il montaggio a soffitto del profilato US 7 per il collegamento a supporto in acciaio.

colore

Zinco

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per montaggio a soffitto

Serie

US 7 Series