Prodotti /

Cod. Rexel
CP6348874
Cod. Produttore
6348874
Cod. EAN
4012196340217

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KU 3 FT PIASTRA DI TESTA
  • Applicazione: Supporto a soffitto
  • Montaggio: Profilati US 3
  • Serie: US 3 Series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto a soffitto per il montaggio ai profilati US 3.

colore

Zinco

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per montaggio a soffitto

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

US 3 Series