Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-R-5
Cod. Produttore
KTK-R-5
Cod. EAN
5027590063449

Informazioni di prodotto

CLASS CC FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC FAST ACTING FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

5 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

KTK-R-5 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R C