Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-R-4
Cod. Produttore
KTK-R-4
Cod. EAN
5027590445672

Informazioni di prodotto

CLASS CC FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC FAST ACTING FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

4 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

KTK-R-4 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R C