Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-R-25
Cod. Produttore
KTK-R-25
Cod. EAN
0051712420730

Informazioni di prodotto

CLASS CC FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC FAST ACTING FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

25 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

KTK-R-25 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R