› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

KSS 5

Cod. Rexel CX2770891
Cod. Produttore 2770891
Cod. EAN 4017918068127

Informazioni principali

  • Passo: 5,08 mm
  • Profondità: 53,5 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Serie: D-UKK 3-MSTB-5,08
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, passo: 5,08 mm, profondità: 53,5 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 50 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

KSS 5