Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202904
Cod. Produttore
7202904
Cod. EAN
4012195847861

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Calciosilicato
  • Uso: Supporto telai brecce
  • Applicazione: Pannelli doppi muri sottili
  • Classe materiali: EN 13501 - A1
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Quantità consigliata: 125 pezzi
  • Serie: KSIP2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lastra in calciosilicato, come supporto, per la costruzione di telai in brecce e per l'inserimento di pannelli doppi in muri sottili. Classe materiali EN 13501 - A1 non infiammabile.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Lastra di silicato di calcio

Produttore

KSI-P2 PIASTRA IN SILICATO 500X250X