Prodotti /

Cod. Rexel
WX8106125
Cod. Produttore
8106125
Cod. EAN
8025241151948

Informazioni di prodotto

  • Serie: KR 4125
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 85x85x40 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo di montaggio: Incasso
KR 4125 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: KR 4125 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.