› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

KR 4080 INTER.

Cod. Rexel WX8106080
Cod. Produttore 8106080
Cod. EAN 8025241151924

Informazioni principali

  • Serie: KR 4080 INTER
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta
  • Design: Ergonomico

Descrizione del prodotto

Il KR 4080 INTER è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo dispositivo offre una notevole resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, mentre il design ergonomico assicura un utilizzo semplice e intuitivo. Questo interruttore è dotato di un grado di protezione che ne garantisce l'affidabilità anche in condizioni difficili. La sua compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi impianti. La funzionalità di commutazione è progettata per garantire un'operazione fluida e senza intoppi, soddisfacendo così le esigenze di chi cerca un prodotto efficiente e di alta qualità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il KR 4080 INTER è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo dispositivo offre una notevole resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, mentre il design ergonomico assicura un utilizzo semplice e intuitivo. Questo interruttore è dotato di un grado di protezione che ne garantisce l'affidabilità anche in condizioni difficili. La sua compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi impianti. La funzionalità di commutazione è progettata per garantire un'operazione fluida e senza intoppi, soddisfacendo così le esigenze di chi cerca un prodotto efficiente e di alta qualità nel settore degli impianti elettrici.
KR 4080 INTER.