› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

KR 4040 INTER.

Cod. Rexel WX8106040
Cod. Produttore 8106040
Cod. EAN 8025241151900

Informazioni principali

  • Serie: KR 4040 INTER
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: elevato
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: eccezionale
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Montaggio: facile e versatile

Descrizione del prodotto

Il KR 4040 INTER è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni avverse, garantendo un grado di protezione elevato. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto è adatto a diverse applicazioni, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati. Con il KR 4040 INTER, puoi contare su un dispositivo che unisce efficienza e sicurezza, contribuendo a realizzare impianti elettrici di alta qualità. Descrizione del produttore: Il KR 4040 INTER è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni avverse, garantendo un grado di protezione elevato. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto è adatto a diverse applicazioni, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati. Con il KR 4040 INTER, puoi contare su un dispositivo che unisce efficienza e sicurezza, contribuendo a realizzare impianti elettrici di alta qualità.
KR 4040 INTER.