Prodotti /

Cod. Rexel
WX8106016
Cod. Produttore
8106016
Cod. EAN
8025241151887

Informazioni di prodotto

  • Serie: KR 4016
  • Tensione: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: Standard compatto
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Interno
KR 4016 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: KR 4016 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.