› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

KR 3025 INTER.

Cod. Rexel WX8105025
Cod. Produttore 8105025
Cod. EAN 8025241151818

Informazioni principali

  • Serie: KR 3025 INTER
  • Tensione nominale: non specificata
  • Robustezza: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Design: ergonomico
  • Protezione: grado elevato
  • Compatibilità: vari sistemi montaggio

Descrizione del prodotto

Il KR 3025 INTER è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre la sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni. Con un grado di protezione elevato, il KR 3025 INTER è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua capacità di gestire carichi elettrici significativi lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto robusto e performante. Questo interruttore è la soluzione perfetta per chi desidera un dispositivo che unisca funzionalità e resistenza, senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Il KR 3025 INTER è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre la sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni. Con un grado di protezione elevato, il KR 3025 INTER è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua capacità di gestire carichi elettrici significativi lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto robusto e performante. Questo interruttore è la soluzione perfetta per chi desidera un dispositivo che unisca funzionalità e resistenza, senza compromettere la qualità.
KR 3025 INTER.