›

KR 3016 INTER.

Cod. Rexel WX8105016
Cod. Produttore 8105016
Cod. EAN 8025241151801

Informazioni principali

  • Serie: KR 3016
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e sicura
  • Prestazioni: stabili e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico KR 3016 caratterizzato da design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell’installazione. Questo componente assicura un controllo efficace dei circuiti elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Adatto per l’integrazione in impianti elettrici moderni, si distingue per facilità di montaggio e manutenzione.
KR 3016 INTER.