Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1210143
Cod. Produttore
LL1210143
Cod. EAN
8012680119097

Informazioni di prodotto

Koi 110 Post H600 LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

profondità

40 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

altezza

600 mm

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

tipo di lampada

stele

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KOI 110 POST H600 LED 3K 6W ANTRAC.