Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL130004N
Cod. Produttore
LL130004N
Cod. EAN
8012680121021

Informazioni di prodotto

Kobo 110 Code LED 4K Nero
KOBO 110 CODE LED 4K NEROLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

38 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

8 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

II

Produttore

KOBO 110 CODE LED 4K 8W AC NERO