Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453000
Cod. Produttore
16453000
Cod. EAN
8012952047967

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X18 CEL-F GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

18 W

lunghezza

690 mm

larghezza

92 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Sospensione Disano HYDRO T8 921 FL 1X18 CEL-F grigio design elegante illuminazione efficiente ambienti civili residenziali

€ 27,47 x 1 pz.
(pz.)