Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE003546
Cod. Produttore
003546
Cod. EAN
3414972052429

Informazioni di prodotto

KNX-accoppiatore di linea/zona

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accoppiatore KNX, da utilizzare per lo scambio bidirezionale di dati tra due linee KNX garantendo un isolamento galvanico. Può essere utilizzato come: accoppiatore di linea (per l\'accoppiamento di una linea ad una linea principale); accoppiatore di dorsale (per accoppiare una linea principale alla linea backbone; ripetitore (per l\'accoppiamento di due segmenti della stessa linea); per una diagnosi dettagliata, tutte le modalità operative/gli stati sono mostrati da 6 LED. Doppia connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione su guida DIN, dimensioni 2 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

2

sistema bus EIB/KNX

Produttore

KNX-ACCOPPIATORE DI LINEA/ZONA