Prodotti /

Cod. Rexel
WX1100501
Cod. Produttore
1100501
Cod. EAN
8025241001212

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Funzionamento: Continuo
  • Tipo: Interruttore
  • Serie: KNL 9-10
  • Applicazione: Industriale/Civile
  • Affidabilità: Alta
  • Integrazione: Facile
Descrizione del produttore: Interruttore KNL 9-10 progettato per il funzionamento continuo con alimentazione a 24V e frequenza di 50-60Hz. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità nel controllo di circuiti a bassa tensione, garantendo prestazioni costanti e durature. La sua costruzione è studiata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del flusso elettrico in ambienti industriali e civili.