Prodotti /

Cod. Rexel
CP6050375
Cod. Produttore
6050375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maglia di giunzione
  • Tipo catena: LTK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CP6050375

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La maglia di giunzione KNG è un componente essenziale per il collegamento e la continuità elettrica nei sistemi di canaline portacavi. Realizzata in acciaio zincato in continuo, garantisce una protezione ottimale contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per assicurare una connessione stabile e sicura tra le sezioni di canaline, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura robusta e il trattamento superficiale zincato ne fanno una soluzione affidabile per ambienti industriali e civili dove è richiesta resistenza meccanica e protezione elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Maglie di giunzione per la catena tipo LTK.

colore

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di bloccaggio

Comprimere

spessore del materiale

4 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Gancio sicurezza catena acciaio zincato galvanico uso industriale